TK válcový upínač dlouhý 10 mm

Artiklové číslo: 210562 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TopCut
    Pro ⌀ řezné hlavy D 10 mm
    Upnutí válcová stopka
    Vnitřní chlazení ano
    Vnější ⌀ d1 9,8 mm
    Celková délka L 105 mm
    Užitná délka L1 54 mm
    ⌀ stopky DS h6 16 mm
    Doporučený utahovací moment 5 Nm
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 210562 10
    EAN / GTIN 4045197558008
    Číslo výrobce 210562 10

    Popis

    Provedení:

    Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.
    Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). Tolerance = h6.

    Poznámka:

    Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050210410.
    Upínací klíč = č. 219987.
    Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
    Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku