Kuželový záhlubník 20,5 mm

Artiklové číslo: 210410 20,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 3
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
Povlak TiAlN
⌀ zahloubení 20,5 mm
Typ HB740
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 3
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90
Délka břitu 12,5 mm
⌀ stopky 11,2 mm
Norma Výrobní norma
Rozteč břitů záhlubníku nestejný
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 16 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN M10
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,5 mm
Délka hlavy l 28 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Stopka GARANT TopCut
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210410 20,5
EAN / GTIN 4045197804280
Číslo výrobce 210410 20,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
10
Ocel < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku