Frézovací hlava TPC s děliči třísek 3×D, HB730, ⌀ D f8: 16mm

Artiklové číslo: 210344 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D f8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
⌀ břitů D 16 mm
Typ HB730
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Počet břitů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D
Strategie obrábění TPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 16 mm
Vhodné upínání GARANT TopCut
Délka hlavy l 56 mm
Délka břitu L2 48 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,32 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210344 16
EAN / GTIN 4045197722355
Číslo výrobce 210344 16

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézovací hlava, koncipovaná speciálně pro použití TPC.

Poznámka:

hmax: Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou maximální hodnoty.
Řezné hodnoty pro konvenční frézování naleznete v příručce obrábění č. 110020.
ae max = 0,08×D pro obrábění TPC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku