{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 12 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,08×D | |
Strategie obrábění | TPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 12 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 43 mm | |
Délka břitu L2 | 36 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210344 12 | |
EAN / GTIN | 4045197722348 | |
Číslo výrobce | 210344 12 |