Frézovací hlava TPC s děliči třísek 3×D 10 mm

Artiklové číslo: 210344 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D f8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TopCut
    ⌀ břitů D 10 mm
    Typ HB730
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Počet břitů Z 5
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D
    Strategie obrábění TPC
    Vnitřní chlazení ne
    Velikost upínání 10 mm
    Vhodné upínání GARANT TopCut
    Délka hlavy l 35,5 mm
    Délka břitu L2 30 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 210344 10
    EAN / GTIN 4045197722331
    Číslo výrobce 210344 10

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    210
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 900 N/mm
    P
    150
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    130
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    110
    Ocel < 55 HRC
    H
    50
    Ocel < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Frézovací hlava, koncipovaná speciálně pro použití TPC.

    Poznámka:

    hmax: Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou maximální hodnoty.
    Řezné hodnoty pro konvenční frézování naleznete v příručce obrábění č. 110020.
    ae max = 0,08×D pro obrábění TPC.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku