TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Artiklové číslo: 205706 20
Sleva
5642,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 38 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 52 mm
Uvolňovací ⌀ D1 18,5 mm
Celková délka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205706 20
EAN / GTIN 4062406262501
Číslo výrobce 205706 20

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
135
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 20mm

TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
5642,00 CZK
3 600,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
10140,00 CZK
6 475,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
13 624,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
10 140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
6 214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
11 908,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
4 719,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
5 746,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
9568,00 CZK
5 425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
9594,00 CZK
5 525,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
13 104,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
13052,00 CZK
7 575,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
10 400,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
4 836,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN SiTiN SiTiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
Barevný kroužek zelená zelená zelená zelená bez zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená modrá zelená
Norma DIN 6527 DIN 6527 Výrobní norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Výrobní norma Výrobní norma DIN 6527 DIN 6527 Výrobní norma DIN 6527 DIN 6527 výrobní norma
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ břitu DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku