TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC 10 mm

Artiklové číslo: 205706 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
831 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Steel
    ⌀ břitu DC 10 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Profil frézování HR
    Tolerance jmenovitý ⌀ d11
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 22 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 9,3 mm
    Celková délka L 72 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,5 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 205706 10
    EAN / GTIN 4062406262471
    Číslo výrobce 205706 10

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 900 N/mm
    P
    160
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    135
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.

    Použití:

    Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku