TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC 5 mm

Artiklové číslo: 205706 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
⌀ břitu DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
Uvolňovací ⌀ D1 4,6 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,25 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,028 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205706 5
EAN / GTIN 4062406262440
Číslo výrobce 205706 5

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
135
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku