{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | SiTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Číslo výrobce | 202394 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
13 624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
6 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
13 104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
13 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |