{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,045 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203320 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119179 | |
Číslo výrobce | 203320 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
6 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |