TK fréza GARANT Diabolo HPC 12 mm

Artiklové číslo: 203282 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 50 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 36 mm
Celková délka L 93 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,025 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203282 12
EAN / GTIN 4045197597519

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
145
Ocel < 65 HRC
H
100
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku