{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Číslo výrobce | 203282 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
2 072,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 70 | 68 | 100 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 24 | 24 | 19 |
Typ | H | H | H |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 6 |