{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 54 mm | |
Celková délka L | 114 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119209 | |
Číslo výrobce | 203320 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
4 837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 18 | 18 | 18 |
Délka břitu Lc | 54 | 36 | 54 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | e8 | e8 |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |