{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Číslo výrobce | 203240 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
3 848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 | 90 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování |
⌀ břitu DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |