{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 42 mm | |
Celková délka L | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,045 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Číslo výrobce | 203320 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
3 417,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
5 429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 752,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | červená | červená | červená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | DIN 6527 | výrobní norma |
Délka břitu Lc | 42 | 30 | 42 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |