{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Rozsah břitu tažený LA | 18 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v GFK CFK | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209517 12 | |
EAN / GTIN | 4045197468338 | |
Číslo výrobce | 209517 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
1 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | 0,05×D při obvodovém frézování |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Délka břitu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |