{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191320 5 | |
EAN / GTIN | 4045197101679 | |
Číslo výrobce | 191320 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez | bez | bez | bez |
⌀ břitu DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Délka břitu Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | W | N | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |