{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,029 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191320 11 | |
EAN / GTIN | 4045197101730 | |
Číslo výrobce | 191320 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez | bez | bez | bez |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Typ | W | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |