{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,046 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Číslo výrobce | 191320 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
1 157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
407 ks okamžitě k dodání
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
688 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
914 ks okamžitě k dodání
1 022,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
2 377,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |