{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197101693 | |
Číslo výrobce | 191320 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
441,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
605,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30-40 stupeň | 30-40 stupeň | 30-40 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |