Stopková fréza HSS-Co8 5 mm

Artiklové číslo: 191260 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,008 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191260 5
EAN / GTIN 4045197101280
Číslo výrobce 191260 5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.
Cenově příznivá alternativa.

Poznámka:

Jako drážkovací fréza (tolerance e8) nebo jako stopková fréza. O 50 % větší obráběcí výkon oproti frézám se 2břity. Větší prostory pro třísky než vícebřité stopkové frézy (výhoda u měkkých materiálů). Pro frézování vrtaných drážek.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Stopková fréza HSS-Co8 5 mm

Stopková fréza HSS-Co8 5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
448,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
450 ks okamžitě k dodání
367,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
642,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
324,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
386,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN
Rohový úhel čela 90 90 90 90 90 90
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ břitu DC 5 5 5 5 5 5
Řezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Typ N N N W N N
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku