Tvrdokovový pilový kotouč pozitivní úhel čela 400X30M mm

Artiklové číslo: 179600 400X30M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × otvor (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Osazení: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

400 mm
Tloušťka 4 mm
Řezný materiál TK
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů Z 96
Rozteč t 13,1 mm
Počet otvorů unášeče 2
⌀ otvoru unášeče 11 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 63 mm
Vhodné pro tovar pil Kaltenbach
Osazení TK
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179600 400X30M
EAN / GTIN 4045197096081
Číslo výrobce 179600 400X30M

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
850
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výkonné ozubení s předřezávačem a dořezávačem. Řez provádějí tvrdokovové destičky trapézového tvaru, jež vytvářejí čisté řezné plochy.

Výhoda:

Vhodné zejména pro tvrdě eloxovaný profilový materiál.

Použití:

Na vysokootáčkových strojích.
F = Jemné ozubení pro tenkostěnné profily nebo desky do 5 mm tloušťky stěny. M = Střední ozubení pro profily a trubky s tloušťkou stěny nad 5 mm. G = Hrubé ozubení pro plný materiál, jako jsou bloky a tyče.
Pozitivní úhel čela 5° pro hladký řez bez otřepů na strojích s přísuvem pilového listu zdola nebo horizontálně. Velmi dobře vhodné pro formátovací, úkosové a podélné řezy profilů a plného materiálu.

Poznámka:

  • Doporučená řezná rychlost: 40 - 80 m/s, u tvrdších materiálů jako slitiny, mosaz nebo bronz použijte nejnižší možnou hodnotu.
  • Zvláštní pozornost věnujte rovnoměrnému posuvu; zabraňuje poškození.
  • Další provedení na poptávku.
  • Další pilové kotouče najdete ve katalogovém svazku 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku