{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 400 mm | |
Tloušťka | 4 mm | |
Řezný materiál | TK | |
⌀ otvoru | 30 mm | |
Počet zubů Z | 72 | |
Rozteč t | 18,5 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 63 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179600 400X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096098 | |
Číslo výrobce | 179600 400X30G |