{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 3,2 mm | |
Řezný materiál | TK | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 72 | |
Rozteč t | 12,3 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2;4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8;12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55;64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179600 275X40M | |
EAN / GTIN | 4045197095985 | |
Číslo výrobce | 179600 275X40M |