{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 300 mm | |
Tloušťka | 3,2 mm | |
Řezný materiál | TK | |
⌀ otvoru | 30 mm | |
Počet zubů Z | 48 | |
Rozteč t | 18,1 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2;2 | |
⌀ otvoru unášeče | 7;11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 42;63 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179600 300X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096012 | |
Číslo výrobce | 179600 300X30G |