{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 350 mm | |
Tloušťka | 3,4 mm | |
Řezný materiál | TK | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 108 | |
Rozteč t | 10 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2;4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8;12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179600 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096029 | |
Číslo výrobce | 179600 350X40F |