{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Délka vyložení L1 | 59 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164340 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197093691 | |
Číslo výrobce | 164340 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojní výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 6,4mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2585,00 CZK
1 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3263,00 CZK
2 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Délka vyložení L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | zelená | bez | zelená | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Délka břitu Lc | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm |
Řezný materiál | TK | HSS E | HSS E | TK | HSS |