{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 56 mm | |
Délka vyložení L1 | 126 mm | |
Celková délka L | 182 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164340 18 | |
EAN / GTIN | 4062406136758 | |
Číslo výrobce | 164340 18 |