{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 17 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164340 3 | |
EAN / GTIN | 4045197093189 | |
Číslo výrobce | 164340 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC strojní výstružník 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
519 ks okamžitě k dodání
1 685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání
2 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 6 |
Délka vyložení L1 | 30 | 30 | 40 |
Jmenovitý ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 17 | 17 | 31 |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |