{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,48 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 9 mm | |
Délka vyložení L1 | 16 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164340 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197092946 | |
Číslo výrobce | 164340 1,48 |