{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Délka vyložení L1 | 59 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464699 | |
Číslo výrobce | 164341 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojní výstružník 6,4 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Délka vyložení L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
Celková délka L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | DIN 6535 HA s h6 | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Řezný materiál | TK | HSS E | HSS E | TK | HSS |