{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 20 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164341 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464262 | |
Číslo výrobce | 164341 3,4 |