{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 80 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 22 mm | |
Celková délka L | 190 mm | |
Morse kužel MK | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 22 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 | |
Číslo výrobce | 150390 80 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 80 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
6 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10 634,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 60 |
Morse kužel MK | 4 | 4 | 4 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 22 | 22 | 25 |