{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 20,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 3,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150390 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086730 | |
Číslo výrobce | 150390 20,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 20,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | M10 |
Celková délka L | 100 | 100 |
⌀ předvrtání | 3,5 | 3,5 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 | 3,5 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |