Přesný kuželový záhlubník 90° 28 mm

Artiklové číslo: 150390 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Stopka: Morse kužel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 28 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 D
Stopka Morse kužel
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 4 mm
Celková délka L 112 mm
Morse kužel MK 2
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M14
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek bez
⌀ předvrtání 4 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150390 28
EAN / GTIN 4045197086778
Číslo výrobce 150390 28

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříska optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-D.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku