{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 63 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 16 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Morse kužel MK | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 16 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150390 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086846 | |
Číslo výrobce | 150390 63 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 63 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Celková délka L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 16 | 16 | 16 | 20 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |