{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 100 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 28 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Morse kužel MK | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 28 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 | |
Číslo výrobce | 150390 100 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 100 | 100 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 200 | 200 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
⌀ předvrtání | 28 | 28 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 28 | 28 |