{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 16,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150150 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085535 | |
Číslo výrobce | 150150 16,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 16,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 121 ks okamžitě k dodání
506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 538 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 409,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
1 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 361 ks okamžitě k dodání
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
3 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | modrá | modrá |
Celková délka L | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |