{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085542 | |
Číslo výrobce | 150150 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
700 ks okamžitě k dodání
514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Celková délka L | 63 | 63 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 | 3,5 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |