{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 31 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm | |
Celková délka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150150 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085580 | |
Číslo výrobce | 150150 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 31 mm
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání
1 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 079 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 31 | 31 |
Celková délka L | 71 | 71 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Tolerance stopky | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS |