{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197085467 | |
Číslo výrobce | 150150 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
800 ks okamžitě k dodání
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 8 | 8 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Tolerance stopky | h9 | h9 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |