{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 16,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro kuželové zahlubování dle DIN 74 BF | M8 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Číslo výrobce | 150382 16,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 16,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
3 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 231 ks okamžitě k dodání
506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 469 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 112 ks okamžitě k dodání
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Stopka | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | TK | HSS | HSS | HSS E |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |