{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro kuželové zahlubování dle DIN 74 AF | M5 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 2,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197086488 | |
Číslo výrobce | 150382 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 034 ks okamžitě k dodání
417,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | HSS E | HSS | TK |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |