{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Číslo výrobce | 150820 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuželový záhlubník tvar C 60°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
869 ks okamžitě k dodání
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 151 ks okamžitě k dodání
417,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 60 stupeň |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobní norma |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |