{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro kuželové zahlubování dle DIN 74 AF | M4 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197086471 | |
Číslo výrobce | 150382 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK kuželový záhlubník 90° 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání
490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
605 ks okamžitě k dodání
329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
349 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Celková délka L | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |