{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150132 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741936 | |
Číslo výrobce | 150132 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 8,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená | modrá | zelená |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |