Přesný kuželový záhlubník 90° 8,3 mm

Artiklové číslo: 150152 8,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami s h9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 8,3 mm
    Povlak bez povlaku
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 335 C
    Stopka Stopka se třemi upínacími plochami s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2 mm
    Celková délka L 50 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M4
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
    Tolerance stopky h9
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150152 8,3
    EAN / GTIN 4045197716941
    Číslo výrobce 150152 8,3

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    33
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    28
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    27
    Ocel < 900 N/mm
    P
    27
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
    Broušeno z plného materiálu.
    Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
    Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

    Použití:

    Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku