{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150152 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197716903 | |
Číslo výrobce | 150152 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 6,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |