Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 25mm

Artiklové číslo: 150152 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 25 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,8 mm
Celková délka L 67 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150152 25
EAN / GTIN 4045197717061
Číslo výrobce 150152 25

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ D<sub>c</sub>: 25mm

Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 25mm

na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
1 048,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
791 ks okamžitě k dodání
965,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
2 273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 092 ks okamžitě k dodání
689,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
948 ks okamžitě k dodání
1 282,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
640 ks okamžitě k dodání
2117,00 CZK
1 308,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
2210,00 CZK
1 355,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 403,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 470,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 553,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
1 287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
1 214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vnější ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Barevný kroužek bez bez zelená bez zelená zelená zelená bez zelená zelená zelená zelená
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku