{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 16,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150132 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700773 | |
Číslo výrobce | 150132 16,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 16,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
1 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 16,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Řezný materiál | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | nestejné |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |